Motion
LSE203BR
Cartucho de cojinetes de rodillos divididos - Serie ligera, calibre de 2.1875 pulg., diámetro exterior de 6.187 pulg., ancho del cartucho de 5 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06816838
No. Fabricante LSE203BR
Precio1,711.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinetes de rodillos divididos - Serie ligera, calibre de 2.1875 pulg., diámetro exterior de 6.187 pulg., ancho del cartucho de 5 pulg., cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06816838
No. Fabricante LSE203BR
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
Precio1,711.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.1875 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.3130 pulg.

Detalles

  • Número de cojinete
    LSE203BR
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • RPM Máx.
    3940 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos divididos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23155 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    25853 lbf
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Serie
    Luz
  • Tipo de cojinete
    Cilíndrico dividido retenido

Descripción general

Descripción del fabricante
LSE203BR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno