Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.1875 pulg.
- Ancho de la carcasa4.1000 pulg.
- Altura total3.1500 pulg.
- Longitud total11.0000 pulg.
Detalles
- Número de cojineteLSE203BR
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Dispositivo de bloqueoMontaje del adaptador
- RPM Máx.3940 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial23155 lbf
- Capacidad de carga estática radial25853 lbf
- Tipo de selloSensación
- SerieLuz
- Tipo de cojineteCilíndrico dividido retenido