Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno4 x 5/8 pulg.
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Ancho de la carcasa5.5000 pulg.
- Longitud total12-19/32 pulg.
Detalles
- Número de cojineteMSE215BX
- Tipo de cojineteExpansión cilíndrica dividida
- Número de Upc del fabricante13992032041
- RPM Máx.3080 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos
- Capacidad de carga dinámica radial58051 lbf
- Capacidad de carga estática radial67566 lbf
- Tipo de selloTriple laberinto de aluminio
- SerieMedio
- Tipo de cojineteExpansión cilíndrica dividida