Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno4 x M12
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Altura total2.9000 pulg.
- Longitud total5.4000 pulg.
Detalles
- Número de cojineteMSE207BR
- Tipo de cojineteCilíndrico dividido retenido
- Número de Upc del fabricante13992031891
- RPM Máx.3680 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos
- Capacidad de carga dinámica radial37768 lbf
- Capacidad de carga estática radial42714 lbf
- Tipo de selloLabio único Viton
- SerieMedio
- Tipo de cojineteCilíndrico dividido retenido