Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno4 x M12
- Diámetro interno5-11/16 pulg.
- Ancho de la carcasa6.9000 pulg.
- Diámetro exterior11.6250 pulg.
Detalles
- Número de cojineteLSE515BX
- Tipo de cojineteExpansión cilíndrica dividida
- Dispositivo de bloqueoMontaje del adaptador
- RPM Máx.1450 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos divididos
- Capacidad de carga dinámica radial103187 lbf
- Capacidad de carga estática radial149273 lbf
- Tipo de selloTriple laberinto de aluminio
- SerieLuz