Motion
MSE600BX
MSE600BX
Artículo MI #06817368
No. Fabricante MSE600BX
Precio12,018.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MSE600BX
Artículo MI #06817368
No. Fabricante MSE600BX
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
Precio12,018.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    4 x M24
  • Diámetro interno
    6.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.0000 pulg.
  • Altura total
    8.2680 pulg.
  • Longitud total
    25.0000 pulg.

Detalles

  • Número de cojinete
    MSE600BX
  • Tipo de cojinete
    Expansión cilíndrica dividida
  • RPM Máx.
    1320 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    164111 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    232453 lbf
  • Tipo de sello
    Triple laberinto de aluminio
  • Serie
    Medio
  • Tipo de cojinete
    Expansión cilíndrica dividida

Descripción general

Descripción del fabricante
MSE600BX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno