Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno2 x M24
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Ancho de la carcasa6.1000 pulg.
- Altura total4.9210 pulg.
- Longitud total16.5000 pulg.
Detalles
- Número de cojineteMSE307BR
- Tipo de cojineteCilíndrico dividido retenido
- RPM Máx.2520 rpm
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de rodillos
- Capacidad de carga dinámica radial66768 lbf
- Capacidad de carga estática radial79358 lbf
- Tipo de selloEmbalaje de alta temperatura
- SerieMedio
- Tipo de cojineteCilíndrico dividido retenido