Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Tamaño del casquilloXTB 15
- Diámetro exterior de la brida2.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
Details
- MaterialAcero inoxidable 300
Descripción general
Descripción del fabricante
ESTILO DE CASQUILLO CÓNICO XTB15-1.2500-SS
- Cono de 2 pulg. por pie
- Disponibilidad de existencias
- Tamaños de orificio métrico y en pulgadas
- Fabricado en EE. UU.