Motion
XTH15-SS

PCI
XTH15-SS

Buje de buje soldado QD - Compatible con bujes XTB15 , tamaños de eje de 0.6250 a 1.5000 in, material de acero inoxidable 300
Artículo MI #06820072
No. Fabricante XTH15-SS
Precio186.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
XTH15-SS

Buje de buje soldado QD - Compatible con bujes XTB15 , tamaños de eje de 0.6250 a 1.5000 in, material de acero inoxidable 300
Artículo MI #06820072
No. Fabricante XTH15-SS
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
Su precio$186.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.6250 a 1.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    XTB15
  • Grosor de la brida
    0.1875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    0.6250 pulg.
  • Piloto Diámetro  
    2.8750 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 pulg.
  • Peso
    1.494 lb

Detalles

  • Finalizar
    Mecanizado de precisión
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Material
    Acero inoxidable 300
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    4

Descripción general

Descripción del fabricante
XTH15-SS ESTILO DE CENTRO CÓNICO, SS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo