Motion
SHU 6202 10 2RS A GRANEL

SHUSTER CORP
SHU 6202 10 2RS BULK

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de diámetro interno, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06820757
No. Fabricante SHU 6202 10 2RS BULK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SHU 6202 10 2RS BULK

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de diámetro interno, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06820757
No. Fabricante SHU 6202 10 2RS BULK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    11 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6202-10-2RS BALL BRG A GRANEL
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHU 6202 10 2RS BULK es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 0.6250 pulg. con diámetro exterior de 35 mm, ancho de 11 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    SHU 6202 10 2RS A GRANEL
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    6200 Especial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
6202-10-2RS BALL BRG A GRANEL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"