Motion
19-D324/EEG
Guantes Dyneema® de punto sin costuras mezclados con diamante y agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos
Artículo MI #06820971
No. Fabricante 19-D324/XXL
Precio17.91 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Dyneema® de punto sin costuras mezclados con diamante y agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos
Artículo MI #06820971
No. Fabricante 19-D324/XXL
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
Precio17.91 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2XL
  • Longitud
    30 cm
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, ensamblaje de piezas, manipulación de piezas pequeñas afiladas, construcción y otras aplicaciones de uso general.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento
    Poliuretano
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Blanco
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, ensamblaje de piezas, manipulación de piezas pequeñas afiladas, construcción y otras aplicaciones de uso general.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    4542
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Plano
  • Tipo de agarre
    Plano
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Tecnología Dyneema Diamond
  • Número de Upc del fabricante
    616314167577
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314167515

Descripción general

Descripción del fabricante
19-D324/XXL G-TEK 3GX WHT DYNEEMA
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • El cotilo Spun Dyneema® Diamond & Spandex es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good