Motion
MG500A1-1/8FB CL

Morse (RRX)
MG500A 1-1/8FB CL

Embrague de leva - Serie MG-500, diámetro de orificio de 1.1250 in, diámetro total de 4.2500 in, capacidad de par de 1175 ft-lbs, modo de operación = exceso de marcha, paro posterior, indexado - Servicio ligero
Artículo MI #06821829
No. Fabricante MG500A 1-1/8FB CL
Precio4,553.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
MG500A 1-1/8FB CL

Embrague de leva - Serie MG-500, diámetro de orificio de 1.1250 in, diámetro total de 4.2500 in, capacidad de par de 1175 ft-lbs, modo de operación = exceso de marcha, paro posterior, indexado - Servicio ligero
Artículo MI #06821829
No. Fabricante MG500A 1-1/8FB CL
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
Precio4,553.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.125 pulg.
  • Ancho de carrera interior
    3.5 pulg.
  • Ancho exterior
    3.375 pulg.
  • Diámetro total
    4.25 pulg.
  • Peso
    11.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los embragues de rodamiento de bolas de la serie M contienen levas formadas con precisión fabricadas con acero de alta calidad endurecido y luego acabado con precisión. Nuestro embrague configurable más versátil y personalizado, esta unidad es el caballo de batalla de la industria. El proceso de acabado único proporciona una superficie de leva suave que da como resultado un contacto uniforme con las pistas, lo que proporciona una distribución uniforme de la carga y una vida útil prolongada. Estos modelos de embrague están diseñados para montarse en ejes pasantes y están asegurados al eje mediante una llave correspondiente suministrada con cada embrague de calibre de serie. Se puede proporcionar lubricación con grasa para cada serie sin costo adicional. Se utiliza principalmente para aplicaciones de uso general. Sobremarcha, paro de marcha atrás e indexación de servicio ligero. El modelo MG ofrece una energía de resorte precisa para proporcionar una larga vida útil de desgaste excesivo.
  • Dibujo CAD
  • Arrastrar par
    0.38 pies-libras
  • Lubricación
    Aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MG500A1-1/8FB CL
  • Página de producto del fabricante
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Arrastrar normal sobre ejecución
    0.38 pies-libras
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    2400 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    750
  • Serie
    Serie M
  • Capacidad de par
    1175
  • UPC_NO
    662288501244

Descripción general

Descripción del fabricante
MG500A 1-1/8FB EMBRAGUE DE LEVA CL
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la industria. El embrague de rodamiento de bolas de la serie M contiene levas formadas con precisión hechas de acero de alta calidad y rectificado de precisión. Nuestro embrague más versátil, esta unidad es el caballo de batalla de la industria MG, se utiliza principalmente para anulación, indexado y back-stopping de uso general. Ofrece una energización precisa por resorte para proporcionar una vida útil excesiva.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo