Motion
81104T2

NTN
81104T2

Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico, 20 mm Diámetro, 35 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #06822102
No. Fabricante 81104T2
Precio207.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
81104T2

Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico, 20 mm Diámetro, 35 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #06822102
No. Fabricante 81104T2
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
Precio207.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Peso
    0.04 kg

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359456721
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    202 kN
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    4547359456721

Descripción general

Descripción del fabricante
81104T2 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos