Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.6250 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro20 mm
- Ancho de la carcasa2.7188 pulg.
- Ancho del anillo interior0.9688 pulg.
- Longitud a través del orificio0.9688 pulg.
- Ángulo de desalineación± 1 °
- En general Altura1.3906 pulg.
- Longitud total4.9219 pulg.
- Longitud total Diámetro4.9219 pulg.
- Ancho general2.7188 pulg.
- Peso0.66 lb
Detalles
- Folleto de aplicación
- Material del cojineteAcero inoxidable serie 400
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de tapónSin tapón
- ColorNegro
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoTapón opcional
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoNegro
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa de grado alimentario NSF H1
- LubricaciónGrasa de grado alimentario NSF H1
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario NSF H1
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUCFBZ204-20M-SS
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405249714
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.4200 rpm
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-30° a 180 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial1641 lbf
- Capacidad de carga estática radial1102 lbf
- Cojinete de repuestoSS-SB204-20M RG
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- SerieUCFBZ
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO787405249714
Descripción general
- Carcasa de poliamida negra reforzada.
- Inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de ajuste de acero inoxidable serie 400 .