Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSO
Detalles
- Detalles adicionalesSalida de luz alta junto con tamaño compacto.
- Aplicación• Línea de montaje • Mantenimiento • Aviación • Aplicaciones automotrices
- ColorNegro
- DescripciónSalida de luz alta junto con tamaño compacto.
- Descripción Palabra claveTapas antisalto
- CaracterísticasEnganche firmemente en el borde del HardCap A1+™
- Número de Upc del fabricante05038428016100
- UPC_NO5038428016100
Descripción general
- Enganche firmemente en el borde del HardCap A1+™
- Contiene 5 LED blancos de alta potencia
- 4 Ajustes de potencia: 1x LED, 3x LED, 5x LED o flash/peligro
- Los LED son "inquebrantables" y durarán 100,000+ horas
- Extremadamente ligero, solo una onza
- A prueba de clima
- Baterías incluidas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación