Motion
INS-DLM-307 (REVENTA)

DODGE
INS-DLM-307 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 3-7/16 pulg. D.I.
Artículo MI #06822410
No. Fabricante INS-DLM-307 (RESALE)
Precio1,614.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-DLM-307 (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 3-7/16 pulg. D.I.
Artículo MI #06822410
No. Fabricante INS-DLM-307 (RESALE)
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
Precio1,614.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    21451 lbf
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    064535
  • Número de Upc del fabricante
    782476088576
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21451 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16641 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    16641 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476088576

Descripción general

Descripción del fabricante
64535 INS-DLM-307 INSERTAR BRG