Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.6250 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro0.3910 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Altura1.6
- Longitud5.1
- En general Altura1.4380 pulg.
- Longitud total Diámetro4.750 pulg.
- Ancho general2.7500 pulg.
- Peso1.4
- Ancho2.9
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoUC205-16
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de cojineteBola