Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cubo/cuchara21.62 pulg.
- Ancho del cubo/cuchara16.00 pulg.
Detalles
- ColorAmarillo
- Página de producto del fabricante
- Capacidad del cubo/cubo35 qt (EE. UU.)
- Tipos de productosCubo y escurridor
Descripción general
- El difusor de agua que detiene las olas reduce los derrames
- El mango más largo del escurridor genera mayor presión; mango de agarre positivo, ruedas que no dejan marcas
- Zonas de sujeción integradas para un letrero de suelo mojado, un mango de fregona y un cuchillo de masilla
- La colocación estable de la base y la rueda aumenta la resistencia y maniobrabilidad de la punta
- El cubo de agua sucia opcional captura el agua residual, aumentando los pies cuadrados limpiados por galón.
- La rejilla de drenaje de sedimentos opcional atrapa los sedimentos al agua en el fondo del cubo