Especificaciones
Dimensiones
- Anchura de la cuchilla1-1/2 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero inoxidable
- Material del mangoPolipropileno
Descripción general
- Mango ergonómico con soporte para el pulgar para una sujeción más cómoda y segura
- La cuchilla de acero inoxidable es resistente al óxido y a los disolventes con un acabado de espejo rectificado
- El mango de polipropileno es resistente a los productos químicos y a los disolventes
- Utilice el orificio cortado en el mango para colgar
- Negro y plata; 1/cada uno