Especificaciones
Dimensiones
- Par dinámico5000 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo1.0000 pulg.
- Par de apriete0.105 pulg.
- Peso0.52 lb
Detalles
- Tipo de accesorioTuerca de bronce ACME
- Clasificación de eficiencia38 %
- Par estático16000 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
TUERCA DE BRONCE ROSCADA 20104 F/ 1" X 4 VARILLA
- Se selecciona bronce especial de alta resistencia a la tracción para nuestras tuercas de bronce anticaspa de funcionamiento suave.