Motion
246128313
Sello de aceite: dividido, 9.625 pulg. de diámetro del eje, 10.875 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho total, diseño modelo 26 , material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #06824602
No. Fabricante 246128313
Precio2,184.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite: dividido, 9.625 pulg. de diámetro del eje, 10.875 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho total, diseño modelo 26 , material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #06824602
No. Fabricante 246128313
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
Precio2,184.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    10.875 pulg.
  • Ancho general
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje
    9.625 pulg.

Detalles

  • Tipo de diseño
    Modelo 26
  • Material labial
    Fresadora derecha V
  • Tipo de labio
    Labio único, dividido
  • Número de catálogo del fabricante
    24612-8313
  • Número de Upc del fabricante
    717744811013
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    División
  • Aplicación típica
    Sello dividido de alto rendimiento, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria hidroeléctrica, industria química, industria de pulpa y papel, industria del aluminio, industria del acero, industria de metales primarios, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26X8318 MILL-RIGHT V (98417) SPLIT
  • Sello de alto rendimiento
  • Diseño sólido o dividido
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • Goma reforzada O
  • D
  • Configuraciones de labio único y doble disponibles
  • Placa de cubierta recomendada para diámetros de orificio superiores a 10 pulg.