Motion
TAF263420
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 26 mm, 34 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06825436
No. Fabricante TAF263420
Precio43.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 26 mm, 34 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06825436
No. Fabricante TAF263420
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
Su precio$43.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    26 mm
  • Exterior Diámetro  
    34 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    20600 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF263420 cuenta con un diámetro interior de 26 mm, un diámetro exterior de 34 mm, un ancho total de 20 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para accionamientos industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    33800 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF263420 COJINETE DE AGUJA
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono

También puede gustarle