Motion
16-820/l
Guantes PolyKor® Blend de punto sin costuras con forro acrílico y agarre MicroSurface de látex de doble inmersión en la palma, los dedos y los nudillos
Artículo MI #06825489
No. Fabricante 16-820/L
Precio21.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes PolyKor® Blend de punto sin costuras con forro acrílico y agarre MicroSurface de látex de doble inmersión en la palma, los dedos y los nudillos
Artículo MI #06825489
No. Fabricante 16-820/L
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
Precio21.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    80 cm
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, ensamblaje de piezas, manipulación de piezas pequeñas afiladas, construcción y otras aplicaciones de uso general.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco o en mojado, resistente a desgarros y perforaciones • Manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos de pesados a medianos • Demolición • Mampostería y baldosas • Ensamblaje y fijación de varillas de acero y metal
  • Cobertura del revestimiento
    Palma, dedos y nudillos
  • Material de recubrimiento
    Látex
  • Color
    Sal y pimienta
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, ensamblaje de piezas, manipulación de piezas pequeñas afiladas, construcción y otras aplicaciones de uso general.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Patrón de agarre
    Microsuperficie
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    PolyKor
  • Material del forro
    PolyKor
  • Número de Upc del fabricante
    616314131073
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314131073

Descripción general

Descripción del fabricante
16-820/GUANTE GRANDE DE PUNTO SIN COSTURAS GTEK CR
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • El cotilo mezclado PolyKor® es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • La palma y los nudillos con revestimiento de látex de doble inmersión MicroSurface ayudan a prolongar la vida útil del guante y proporcionan una excelente resistencia a la abrasión
  • El forro acrílico proporciona una protección económica contra el frío
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"