Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud80 cm
- TamañoM
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, ensamblaje de piezas, manipulación de piezas pequeñas afiladas, construcción y otras aplicaciones de uso general.
- Aplicación• Agarre seguro en seco o en mojado, resistente a desgarros y perforaciones • Manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos de pesados a medianos • Demolición • Mampostería y baldosas • Ensamblaje y fijación de varillas de acero y metal
- Cobertura del revestimientoPalma, dedos y nudillos
- Material de recubrimientoLátex
- ColorSal y pimienta
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónSe utiliza para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, ensamblaje de piezas, manipulación de piezas pequeñas afiladas, construcción y otras aplicaciones de uso general.
- Descripción Palabra claveProtección contra el frío
- Patrón de agarreMicrosuperficie
- Calibre de punto13
- Material del revestimientoPolyKor
- Material del forroPolyKor
- Número de Upc del fabricante616314131080
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314131080
Descripción general
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- El cotilo mezclado PolyKor® es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- La palma y los nudillos con revestimiento de látex de doble inmersión MicroSurface ayudan a prolongar la vida útil del guante y proporcionan una excelente resistencia a la abrasión
- El forro acrílico proporciona una protección económica contra el frío
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación