Motion
CINTA CN1295SMEN , CALIBRE DE ACEITE, F/5871/2,1/2"X75

Lufkin - Tape Measure
CN1295SMEN TAPE,OIL GAG,F/5871/2,1/2"X75

Cinta de hoja de acero plateada de 75' x 1/2" con medición de 1/8" y graduación de mesa de equivalencia métrica, estilo de graduación métrica/pulgadas, caja metálica cromada
Artículo MI #06825519
No. Fabricante CN1295SMEN TAPE,OIL GAG,F/5871/2,1/2"X75
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lufkin - Tape Measure
CN1295SMEN TAPE,OIL GAG,F/5871/2,1/2"X75

Cinta de hoja de acero plateada de 75' x 1/2" con medición de 1/8" y graduación de mesa de equivalencia métrica, estilo de graduación métrica/pulgadas, caja metálica cromada
Artículo MI #06825519
No. Fabricante CN1295SMEN TAPE,OIL GAG,F/5871/2,1/2"X75
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    1/8 pulg.

Detalles

  • Clip para cinturón
    No
  • Color de la cuchilla
    Plata
  • Material de la hoja
    Acero
  • Material de la caja
    Metal
  • Color
    Cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de graduación
    Pulgadas/métrico
  • Código PSC
    5210

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA CN1295SMEN , CALIBRE DE ACEITE, F/5871/2,1/2"X75

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"