Motion
TLS903-TR
Umbrella-Style Leak Roof Diverter - 48.5000 in Length, 48.5000 in Width, Square Shape, PVC, Polyester Material, Translucent Color
Artículo MI #06825523
No. Fabricante TLS903-TR
Precio615.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Umbrella-Style Leak Roof Diverter - 48.5000 in Length, 48.5000 in Width, Square Shape, PVC, Polyester Material, Translucent Color
Artículo MI #06825523
No. Fabricante TLS903-TR
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
Precio615.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48.5000 pulg.
  • Peso
    6.54 lb
  • Ancho
    48.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Manguera de 3/4 pulg.
  • Color
    Translúcido
  • Características y beneficios
    •Se instala más rápido que cualquier desviador de fugas de nuestra oferta; cuelgue el gancho, retire la cubierta y conecte la manguera para una configuración sin complicaciones en minutos•El kit todo en uno es perfecto para respuestas rápidas para ayudar a evitar que se estropee el inventario, maquinaria dañada y riesgos de resbalones•Se engancha fácilmente en lugares problemáticos para detectar fugas molestas; manguera de drenaje de PVC flexible que los canaliza a un drenaje de piso o contenedor de recolección•La lona impermeable está recubierta de vinilo para mayor resistencia y durabilidad; resiste las perforaciones, UV y moho para una larga vida útil•Su elección de tres colores: el material amarillo llama la atención; el material transparente muestra líquidos y deja pasar la luz; el material translúcido muestra líquidos y se mezcla con techos blancos•Los lados cónicos ayudan a canalizar los líquidos hacia el centro para un mejor accesorio de drenaje de drainage•3/4" acepta mangueras más largas si es necesario•Velocidad de flujo de 3.33 galones por minuto cuando se usa con una manguera de 1/2" de D.I.
  • Caudal
    3.33 gpm
  • Incluye
    (1) manguera de 25 pies de largo, (1) desviador de fugas de 48.5 in de ancho x 48.5 in de largo x 46 in de alto, (1) juego de reemplazo de conector de manguera, (1) juego de conexión rápida
  • Método de instalación
    Gancho
  • Material
    PVC, poliéster
  • Tipo de producto
    Desviadores de fugas
  • Forma
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
TLS903-TR DESVIADOR DE FUGAS DE CERDO TRANSLÚCIDO
  • Se instala más rápido que cualquier desviador de fugas de nuestra oferta; solo tiene que colgar el gancho, retirar la cubierta y conectar la manguera para una configuración sin complicaciones en minutos
  • El kit todo en uno es perfecto para respuestas rápidas que ayudan a evitar el inventario en ruinas, maquinaria dañada y riesgos de resbalones
  • Se cuelga fácilmente en lugares problemáticos para detectar fugas molestas; la manguera de drenaje de PVC flexible las canaliza hasta un drenaje de suelo o un recipiente de recogida
  • La lona impermeable está recubierta de vinilo para mayor resistencia y durabilidad; resiste las perforaciones, los rayos UV y el moho para una larga vida útil
  • Su elección de tres colores: el material amarillo llama la atención; el material transparente muestra líquidos y deja pasar la luz; el material translúcido muestra líquidos y se funde con techos blancos
  • Los lados cónicos ayudan a canalizar los líquidos hacia el centro para un mejor drenaje
  • El accesorio de drenaje de 3/4" acepta mangueras más largas si es necesario
  • Caudal de 3.33 galones por minuto cuando se utiliza con una manguera de 1/2" de D.I.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo