Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño/tipo de extremoN.o 12 JIC 37° Flare
- Diámetro interior de la manguera0.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/16-12 JIC37°
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Finalizar géneroGiro hembra
- Tipo de extremo 1FJX
- Forma de ajuste45° Tubo doblado, gota corta
- Tipo de accesorioJIC 37° Flare
- Número de Upc del fabricante072053115406
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- MaterialAcero
- UPC_NO072053115406
Descripción general
Descripción del fabricante
10G-12FJX45S NO A GRANEL 7103-46375
- Una de las causas más comunes de fugas hidráulicas es una tuerca de acoplamiento o asiento agrietado debido al apriete excesivo por parte de un trabajador con brazos fuertes. Gates ha diseñado una solución de tuerca de par completo". tecnología ahora disponible en acoplamientos MegaCrimp y GlobalSpiral de Gates
- Los acoplamientos MegaCrimp establecen un nuevo estándar para los acoplamientos hidráulicos. El \ único