Motion
CASQUILLO 4040 X 100MM-KW

DODGE
4040 X 100MM-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4040 , calibre de 100 mm
Artículo MI #06831997
No. Fabricante 4040 X 100MM-KW BUSHING
Precio307.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
4040 X 100MM-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4040 , calibre de 100 mm
Artículo MI #06831997
No. Fabricante 4040 X 100MM-KW BUSHING
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
Su precio$307.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Tamaño del casquillo
    4040
  • Longitud hasta Agujero  
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
4040 X 100MM, 28 X 6.4MM KW DI 117729
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"