Motion
XTB30 X 1-7/16

Dodge
XTB30 X 1-7/16

Casquillo del transportador XT - Casquillo XTB30 , 1.4375 en calibre, 5.3125 en Flg OD, 2.0625 en LTB, acero o material de hierro fundido gris
Artículo MI #06832005
No. Fabricante XTB30 X 1-7/16
Precio133.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
XTB30 X 1-7/16

Casquillo del transportador XT - Casquillo XTB30 , 1.4375 en calibre, 5.3125 en Flg OD, 2.0625 en LTB, acero o material de hierro fundido gris
Artículo MI #06832005
No. Fabricante XTB30 X 1-7/16
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
Precio133.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    XTB30
  • Diámetro exterior de la brida
    5.3125 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    226858
  • Material
    Acero o fundición gris

Descripción general

Descripción del fabricante
XTB30 X 1-7/16 226858
  • Diseñado para aplicaciones de poleas transportadoras
  • Cono de 2 pulg./pie para poner y quitar fácilmente
  • Se ofrece en acero o fundición gris