Motion
XTH30 CENTRO DE SOLDADURA

Dodge
XTH30 WELD-ON HUB

226919 Buje QD soldado - Compatible con XTB30 bujes, 1.4375 a 2.9375 pulg. Tamaños de eje, Material de acero
Artículo MI #06832022
No. Fabricante XTH30 WELD-ON HUB
Precio89.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
XTH30 WELD-ON HUB

226919 Buje QD soldado - Compatible con XTB30 bujes, 1.4375 a 2.9375 pulg. Tamaños de eje, Material de acero
Artículo MI #06832022
No. Fabricante XTH30 WELD-ON HUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio89.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    4.5625 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.4375 a 2.9375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    XTB30
  • Exterior Diámetro  
    5.9400 pulg.
  • En general Longitud  
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/16-14NC
  • Peso
    5.8
  • Ancho
    5.65

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    226919
  • Número de Upc del fabricante
    782477101175
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    4

Descripción general

Descripción del fabricante
XTH30 CENTRO DE SOLDADURA 226919