Motion
XTH45 CENTRO DE SOLDADURA

Dodge
XTH45 WELD-ON HUB

226922 Buje QD soldado - Compatible con XTB45 bujes, 3.4375 a 4.4375 pulg. Tamaños de eje, Material de acero
Artículo MI #06832025
No. Fabricante XTH45 WELD-ON HUB
Precio355.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
XTH45 WELD-ON HUB

226922 Buje QD soldado - Compatible con XTB45 bujes, 3.4375 a 4.4375 pulg. Tamaños de eje, Material de acero
Artículo MI #06832025
No. Fabricante XTH45 WELD-ON HUB
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
Su precio$355.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    6.8750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 3.4375 a 4.4375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    XTB45
  • Exterior Diámetro  
    8.3150 pulg.
  • En general Longitud  
    2.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11NC

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    226922
  • Número de Upc del fabricante
    782477101205
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    4

Descripción general

Descripción del fabricante
XTH45 CENTRO DE SOLDADURA 226922