Motion
XTH50 CENTRO DE SOLDADURA

Dodge
XTH50 WELD-ON HUB

226923 Buje QD soldado - Compatible con XTB50 bujes, 3.9375 a 4.9375 pulg. Tamaños de eje, Material de acero
Artículo MI #06832026
No. Fabricante XTH50 WELD-ON HUB
Precio378.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
XTH50 WELD-ON HUB

226923 Buje QD soldado - Compatible con XTB50 bujes, 3.9375 a 4.9375 pulg. Tamaños de eje, Material de acero
Artículo MI #06832026
No. Fabricante XTH50 WELD-ON HUB
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
Precio378.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    8.3125 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 3.9375 a 4.9375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    XTB50
  • Exterior Diámetro  
    9.9400 pulg.
  • En general Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/4-10NC

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    226923
  • Número de Upc del fabricante
    782477101212
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    4

Descripción general

Descripción del fabricante
XTH50 CENTRO DE SOLDADURA 226923

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos