Motion
XTB25 X 40MM

Dodge
XTB25 X 40MM

Casquillo del transportador XT - Casquillo XTB25 , calibre 40 mm, 4.4375 in Flg OD, 1.8750 in LTB, material de acero o fundición gris
Artículo MI #06832027
No. Fabricante XTB25 X 40MM
Precio124.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
XTB25 X 40MM

Casquillo del transportador XT - Casquillo XTB25 , calibre 40 mm, 4.4375 in Flg OD, 1.8750 in LTB, material de acero o fundición gris
Artículo MI #06832027
No. Fabricante XTB25 X 40MM
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
Su precio$124.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Tamaño del casquillo
    XTB25
  • Diámetro exterior de la brida
    4.4375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    12 x 3.3 mm

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    226955
  • Material
    Acero o fundición gris

Descripción general

Descripción del fabricante
XTB25 X 40MM 226955
  • Diseñado para aplicaciones de poleas transportadoras
  • Cono de 2 pulg./pie para poner y quitar fácilmente
  • Se ofrece en acero o fundición gris