Motion
XTH20 CENTRO DE SOLDADURA

Dodge
XTH20 WELD-ON HUB

226917 Buje QD soldado - Compatible con XTB20 bujes, 0.7500 a 2.0000 pulg. Tamaños de eje, Material de acero
Artículo MI #06832034
No. Fabricante XTH20 WELD-ON HUB
Precio75.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
XTH20 WELD-ON HUB

226917 Buje QD soldado - Compatible con XTB20 bujes, 0.7500 a 2.0000 pulg. Tamaños de eje, Material de acero
Artículo MI #06832034
No. Fabricante XTH20 WELD-ON HUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$75.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    3.1875 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.7500 a 2.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    XTB20
  • Exterior Diámetro  
    4.0650 pulg.
  • En general Longitud  
    0.8125 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18NC
  • Peso
    2.17
  • Ancho
    4.75

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    226917
  • Número de Upc del fabricante
    782477057120
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    4

Descripción general

Descripción del fabricante
XTH20 CENTRO DE SOLDADURA 226917