Motion
246105351
Sello de aceite - División, 10.236 pulg. de diámetro del eje, 11.417 pulg. de diámetro exterior, 0.590 pulg. de ancho total, diseño modelo 26 , material de borde N derecho fresador
Artículo MI #06833788
No. Fabricante 246105351
Precio741.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - División, 10.236 pulg. de diámetro del eje, 11.417 pulg. de diámetro exterior, 0.590 pulg. de ancho total, diseño modelo 26 , material de borde N derecho fresador
Artículo MI #06833788
No. Fabricante 246105351
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
Precio741.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    11.417 pulg.
  • Ancho general
    0.590 pulg.
  • Diámetro del eje
    10.236 pulg.

Detalles

  • Tipo de diseño
    Modelo 26
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único, dividido
  • Número de catálogo del fabricante
    24610-5351
  • Número de Upc del fabricante
    717744865450
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    División
  • Aplicación típica
    Sello dividido de alto rendimiento, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria hidroeléctrica, industria química, industria de pulpa y papel, industria del aluminio, industria del acero, industria de metales primarios, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26X5351 MILL-DERECHA N SPLIT 10.236"ID
  • Sello de alto rendimiento
  • Diseño sólido o dividido
  • El diseño de borde biselado inverso evita que el borde se vuelque
  • D.E. de goma reforzada
  • Configuraciones de labio único y doble disponibles

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno