Motion
155-0165-005

White Hydraulics
155-0165-005

Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - VIS 45 - Estándar, 803 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #06834006
No. Fabricante 155-0165-005
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

White Hydraulics
155-0165-005

Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - VIS 45 - Estándar, 803 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #06834006
No. Fabricante 155-0165-005
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    31464 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    1-5/16–12 UNF-2B
  • Altura total
    9.32 pulg.
  • Longitud total
    12.40 pulg.
  • Ancho general
    9.32 pulg.
  • Peso
    131.80 lb

Detalles

  • Brida de montaje real
    Estándar, perno 4 - 200.0 [7.87] diám. piloto Con 9.0 [.35] Longitud del piloto y 20.57 [.810] Diám. Orificios en diámetro 250.0 [9.84] Círculo de pernos y 2X .375-16 UNC-2B Orificios roscados
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    Puertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE
  • Caudal continuo
    170 l/min
  • Desplazamiento
    49.00 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    345 bar
  • Catálogo del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    198 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Caudal máximo
    45 gpm
  • RPM máximas-Continuo
    198 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Configuración de puertos
    Puertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE
  • Tipo de sello
    Ninguna
  • Serie
    VIS 45 - Estándar
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 155-0165-005
  • Tecnología patentada VIS Geroler
  • Placa de equilibrado de presión precargada de dos piezas
  • Variedad de características opcionales, incluida la opción de dos velocidades y soluciones de flujo de caja para aplicaciones de bucle cerrado y de bucle abierto.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo