Motion
30X45X8RDLNMOSSFN
Sello de aceite métrico azul NBR - Rígido, 30 mm Diámetro del eje, 45 mm OD, 8 mm Ancho general, 72 NBR 902 Material labial
Artículo MI #06834093
No. Fabricante 30X45X8RDLNMOSSFN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite métrico azul NBR - Rígido, 30 mm Diámetro del eje, 45 mm OD, 8 mm Ancho general, 72 NBR 902 Material labial
Artículo MI #06834093
No. Fabricante 30X45X8RDLNMOSSFN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    45 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Diámetro del eje
    30 mm
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    OD de caucho de nitrilo, doble labio
  • Rango de temperatura continua
    -40 a +212°F / -40 a +100°C
  • Código de armonización
    4016.93.5020
  • Material labial
    72 NBR 902
  • Número de catálogo del fabricante
    49334799
  • Tolerancia de desalineación
    depende de los detalles de la aplicación
  • Tolerancia a la presión
    0.05 MPa
  • Tipo de sello
    Labio Dougle - Sello de aceite para cocinar
  • Serie
    BASL
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Cajas de engranajes, ejes, herramientas eléctricas

Descripción general

Descripción del fabricante
30X45X8RDLNMOSSFN SELLO DE ACEITE MÉTRICO
  • Fabricado en Europa
  • Excelente rendimiento de sellado
  • Baja fricción y excelente resistencia al desgaste
  • Instalación sencilla

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo