Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior95 mm
- Ancho general10 mm
- Diámetro del eje60 mm
- Peso0.12 lb
Details
- Descripción de construcciónOD de caucho de nitrilo, doble labio
- Rango de temperatura continua-40 a +212°F / -40 a +100°C
- Código de armonización4016.93.5020
- Material labial72 NBR 902
- Número de catálogo del fabricante12000533
- Tolerancia de desalineacióndepende de los detalles de la aplicación
- Tolerancia a la presión0.05 MPa
- Tipo de selloLabio Dougle - Sello de aceite para cocinar
- SerieBASL
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaCajas de engranajes, ejes, herramientas eléctricas
Descripción general
Descripción del fabricante
60X95X10RDLNMOSSFN SELLO DE ACEITE MÉTRICO
- Fabricado en Europa
- Excelente rendimiento de sellado
- Baja fricción y excelente resistencia al desgaste
- Instalación sencilla