Motion
270X310X16RSLVMOSSFN
Sello de aceite métrico marrón FKM - Rígido, 270 mm Diámetro del eje, 310 mm OD, 16 mm Ancho general, 75 FKM 585 Material labial
Artículo MI #06834209
No. Fabricante 270X310X16RSLVMOSSFN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite métrico marrón FKM - Rígido, 270 mm Diámetro del eje, 310 mm OD, 16 mm Ancho general, 75 FKM 585 Material labial
Artículo MI #06834209
No. Fabricante 270X310X16RSLVMOSSFN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    310 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Diámetro del eje
    270 mm
  • Peso
    1.35 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    FKM Goma OD, un solo labio
  • Rango de temperatura continua
    -13 a +320°F / -25 a +160°C
  • Código de armonización
    4016.93.5020
  • Material labial
    75 FKM 585
  • Número de catálogo del fabricante
    49082424
  • Tolerancia de desalineación
    depende de los detalles de la aplicación
  • Tolerancia a la presión
    0.05 MPa
  • Tipo de sello
    Labio único - Sello de aceite para hervir
  • Serie
    BA
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Cajas de engranajes, ejes, herramientas eléctricas

Descripción general

Descripción del fabricante
270X310X16RSLVMOSSFN SELLO DE ACEITE MÉTRICO
  • Fabricado en Europa
  • Excelente rendimiento de sellado
  • Baja fricción y excelente resistencia al desgaste
  • Instalación sencilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo