Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior360 mm
- Ancho general20 mm
- Diámetro del eje320 mm
- Peso1.33 lb
Detalles
- Descripción de construcciónOD de caucho de nitrilo, un solo labio
- Rango de temperatura continua-40 a +212°F / -40 a +100°C
- Código de armonización4016.93.5020
- Material labial72 NBR 902
- Número de catálogo del fabricante49076265
- Tolerancia de desalineacióndepende de los detalles de la aplicación
- Tolerancia a la presión0.05 MPa
- Tipo de selloLabio único - Sello de aceite para hervir
- SerieBA
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaCajas de engranajes, ejes, herramientas eléctricas
Descripción general
- Fabricado en Europa
- Excelente rendimiento de sellado
- Baja fricción y excelente resistencia al desgaste
- Instalación sencilla