Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior28 mm
- Ancho general7 mm
- Diámetro del eje18 mm
- Peso0.0162 lb
Detalles
- Descripción de construcciónCAUCHO DE NITRILO 1V/D, UN SOLO LABIO
- Rango de temperatura continua-13 a +320°F / -25 a +160°C
- Durómetro75 Durómetro
- Dureza75 Costa D
- Código de armonización4016.93.5020 EE. UU.
- Material labial75 FKM 585
- Catálogo del fabricanteSellos giratorios y Simmerring® - Catálogo
- Número de catálogo del fabricante18X28X7BAV
- Número de Upc del fabricante750886261865
- Tolerancia de desalineacióndepende de los detalles de la aplicación
- Número de labios1
- Tolerancia a la presiónMenos de 10 psi
- Tipo de selloCAUCHO DE NITRILO 1V/D, UN SOLO LABIO
- SerieBA
- Sólido/DivididoSólido
- SinónimoSello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
- Aplicación típicaCajas de cambios, transmisiones, ejes, herramientas eléctricas
Descripción general
- Fabricado en Europa
- Excelente rendimiento de sellado
- Baja fricción y excelente resistencia al desgaste
- Instalación sencilla