Motion
22X32X6BABSLN
SELLO DE ACEITE MÉTRICO AZUL NBR - Rígido, 22 mm Diámetro del eje, 32 mm OD, 6 mm Ancho general, 72 NBR 902 Material labial
Artículo MI #06834626
No. Fabricante 22X32X6BABSLN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SELLO DE ACEITE MÉTRICO AZUL NBR - Rígido, 22 mm Diámetro del eje, 32 mm OD, 6 mm Ancho general, 72 NBR 902 Material labial
Artículo MI #06834626
No. Fabricante 22X32X6BABSLN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    6 mm
  • Diámetro del eje
    22 mm
  • Peso
    0.0147 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    JUNTA DE GOMA DE NITRILO, JUNTA A PRESIÓN
  • Rango de temperatura continua
    -40 a +212°F / -40 a +100°C
  • Durómetro
    72 Durómetro
  • Dureza
    72 Costa D
  • Código de armonización
    4016.93.5020 EE. UU.
  • Material labial
    72 NBR 902
  • Catálogo del fabricante
    Sellos giratorios y Simmerring® - Catálogo
  • Número de catálogo del fabricante
    22X32X6BABSLN
  • Número de Upc del fabricante
    750886478690
  • Tolerancia de desalineación
    depende de los detalles de la aplicación
  • Número de labios
    2
  • Tolerancia a la presión
    50 PSI
  • Tipo de sello
    JUNTA DE GOMA DE NITRILO, JUNTA A PRESIÓN
  • Serie
    BABSL
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Sinónimo
    Sello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
  • Aplicación típica
    Variadores hidrostáticos (motores, bombas)

Descripción general

Descripción del fabricante
2966 BAB SL0 5 22.0X 32.0X 6.0 902
  • Fabricado en Europa
  • Excelente rendimiento de sellado
  • Baja fricción y excelente resistencia al desgaste
  • Instalación sencilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo