Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior42 mm
- Ancho general5.7 mm
- Diámetro del eje30 mm
- Peso0.0195 lb
Detalles
- Descripción de construcciónCAUCHO DE NITRILO 1 V/D, DOBLE LABIO
- Rango de temperatura continua-40 a +212°F / -40 a +100°C
- Durómetro72 Durómetro
- Dureza72 Costa D
- Código de armonización4016.93.5020 EE. UU.
- Material labial72 NBR 902
- Catálogo del fabricanteSellos giratorios y Simmerring® - Catálogo
- Número de catálogo del fabricante30X42X5.7BASLN
- Número de Upc del fabricante750886483915
- Tolerancia de desalineacióndepende de los detalles de la aplicación
- Número de labios2
- Tolerancia a la presiónMenos de 10 psi
- Tipo de selloCAUCHO DE NITRILO 1 V/D, DOBLE LABIO
- SerieBASL
- Sólido/DivididoSólido
- SinónimoSello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
- Aplicación típicaCajas de engranajes, ejes, herramientas eléctricas
Descripción general
Descripción del fabricante
40413240 BAU1SLX2 30.0X 42.0X 5.7 902
- Fabricado en Europa
- Excelente rendimiento de sellado
- Baja fricción y excelente resistencia al desgaste
- Instalación sencilla