Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior42 mm
- Ancho general7 mm
- Diámetro del eje30 mm
- Peso0.022 lb
Detalles
- Descripción de construcciónJUNTA DE GOMA DE NITRILO, JUNTA A PRESIÓN
- Rango de temperatura continua-40 a +212°F / -40 a +100°C
- Durómetro72 Durómetro
- Dureza72 Costa D
- Código de armonización4016.93.5020 EE. UU.
- Material labial72 NBR 902
- Catálogo del fabricanteSellos giratorios y Simmerring® - Catálogo
- Número de catálogo del fabricante30X42X7BABSLN
- Número de Upc del fabricante750886478836
- Material72 NBR 902
- Tolerancia de desalineacióndepende de los detalles de la aplicación
- Número de labios2
- Tolerancia a la presión50 PSI
- Tipo de selloJUNTA DE GOMA DE NITRILO, JUNTA A PRESIÓN
- SerieBABSL
- Sólido/DivididoSólido
- SinónimoSello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
- Aplicación típicaVariadores hidrostáticos (motores, bombas)
Descripción general
- Fabricado en Europa
- Excelente rendimiento de sellado
- Baja fricción y excelente resistencia al desgaste
- Instalación sencilla