Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior47 mm
- Ancho general6 mm
- Diámetro del eje35 mm
- Peso0.0234 lb
Detalles
- Descripción de construcciónMETAL DE NITRILO UNA VEZ AL DÍA, UN SOLO LABIO
- Rango de temperatura continua-40 a +212°F / -40 a +100°C
- Durómetro72 Durómetro
- Dureza72 Costa D
- Código de armonización4016.93.5020 EE. UU.
- Material labial72 NBR 902
- Catálogo del fabricanteSellos giratorios y Simmerring® - Catálogo
- Número de catálogo del fabricante35X47X6B1N
- Número de Upc del fabricante750886444107
- Tolerancia de desalineacióndepende de los detalles de la aplicación
- Número de labios1
- Tolerancia a la presiónMenos de 10 psi
- Tipo de selloMETAL DE NITRILO UNA VEZ AL DÍA, UN SOLO LABIO
- SerieB1
- Sólido/DivididoSólido
- SinónimoSello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
- Aplicación típicaCajas de engranajes, ejes, herramientas eléctricas
Descripción general
- Fabricado en Europa
- Labio de sellado con resorte
- Carcasa metálica para un asentamiento especialmente firme y preciso en el orificio