Motion
40X56X10B1N

FREUDENBERG NOK
40X56X10B1N

SELLO DE ACEITE MÉTRICO AZUL NBR - Rígido, 40 mm Diámetro del eje, 56 mm OD, 10 mm Ancho general, 72 NBR 902 Material labial
Artículo MI #06835133
No. Fabricante 40X56X10B1N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
40X56X10B1N

SELLO DE ACEITE MÉTRICO AZUL NBR - Rígido, 40 mm Diámetro del eje, 56 mm OD, 10 mm Ancho general, 72 NBR 902 Material labial
Artículo MI #06835133
No. Fabricante 40X56X10B1N

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    56 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Diámetro del eje
    40 mm
  • Peso
    0.0454 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    METAL DE NITRILO UNA VEZ AL DÍA, UN SOLO LABIO
  • Rango de temperatura continua
    -40 a +212°F / -40 a +100°C
  • Durómetro
    72 Durómetro
  • Dureza
    72 Costa D
  • Código de armonización
    4016.93.5020 EE. UU.
  • Material labial
    72 NBR 902
  • Catálogo del fabricante
    Sellos giratorios y Simmerring® - Catálogo
  • Número de catálogo del fabricante
    40X56X10B1N
  • Número de Upc del fabricante
    750886444480
  • Tolerancia de desalineación
    depende de los detalles de la aplicación
  • Número de labios
    1
  • Tolerancia a la presión
    Menos de 10 psi
  • Tipo de sello
    METAL DE NITRILO UNA VEZ AL DÍA, UN SOLO LABIO
  • Serie
    B1
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Sinónimo
    Sello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
  • Aplicación típica
    Cajas de engranajes, ejes, herramientas eléctricas

Descripción general

Descripción del fabricante
40411560 B1 U3 40.0X 56.0X 10.0 902
  • Fabricado en Europa
  • Labio de sellado con resorte
  • Carcasa metálica para un asentamiento especialmente firme y preciso en el orificio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo