Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior200 mm
- Ancho general14 mm
- Diámetro del eje120 mm
- Peso0.8333 lb
Detalles
- Descripción de construcciónCAUCHO DE NITRILO 1 V/D, DOBLE LABIO
- Rango de temperatura continua-13 a +320°F / -25 a +160°C
- Durómetro75 Durómetro
- Dureza75 Costa D
- Código de armonización4016.93.5020 EE. UU.
- Material labial75 FKM 585
- Catálogo del fabricanteSellos giratorios y Simmerring® - Catálogo
- Número de catálogo del fabricante120X200X14BASLV
- Número de Upc del fabricante750886482390
- Tolerancia de desalineacióndepende de los detalles de la aplicación
- Número de labios2
- Tolerancia a la presiónMenos de 10 psi
- Tipo de selloCAUCHO DE NITRILO 1 V/D, DOBLE LABIO
- SerieBASL
- Sólido/DivididoSólido
- SinónimoSello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
- Aplicación típicaCajas de cambios, transmisiones, ejes, herramientas eléctricas
Descripción general
Descripción del fabricante
40413679 BAUM6SLX1 120.0X 200.0X 14.0
- Fabricado en Europa
- Excelente rendimiento de sellado
- Baja fricción y excelente resistencia al desgaste
- Instalación sencilla