Motion
180X215X16BAV

FREUDENBERG NOK
180X215X16BAV

SELLO DE ACEITE MÉTRICO MARRÓN FKM - Rígido, 180 mm Diámetro del eje, 215 mm OD, 16 mm Ancho general, 75 FKM 585 Material labial
Artículo MI #06836222
No. Fabricante 180X215X16BAV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
180X215X16BAV

SELLO DE ACEITE MÉTRICO MARRÓN FKM - Rígido, 180 mm Diámetro del eje, 215 mm OD, 16 mm Ancho general, 75 FKM 585 Material labial
Artículo MI #06836222
No. Fabricante 180X215X16BAV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    215 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Diámetro del eje
    180 mm
  • Peso
    0.5401 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    CAUCHO DE NITRILO 1V/D, UN SOLO LABIO
  • Rango de temperatura continua
    -13 a +320°F / -25 a +160°C
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Código de armonización
    4016.93.5020 EE. UU.
  • Material labial
    75 FKM 585
  • Catálogo del fabricante
    Sellos giratorios y Simmerring® - Catálogo
  • Número de catálogo del fabricante
    180X215X16BAV
  • Número de Upc del fabricante
    750886264750
  • Tolerancia de desalineación
    depende de los detalles de la aplicación
  • Número de labios
    1
  • Tolerancia a la presión
    Menos de 10 psi
  • Tipo de sello
    CAUCHO DE NITRILO 1V/D, UN SOLO LABIO
  • Serie
    BA
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Sinónimo
    Sello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
  • Aplicación típica
    Cajas de engranajes, ejes, herramientas eléctricas

Descripción general

Descripción del fabricante
40413736 BA 180.0X 215.0X 16.0 585
  • Fabricado en Europa
  • Excelente rendimiento de sellado
  • Baja fricción y excelente resistencia al desgaste
  • Instalación sencilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo