Motion
3219C3

NTN
3219C3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 95 mm de diámetro interno, 170 mm de DE, 2.1890 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 25° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #06836566
No. Fabricante 3219C3
Precio6,470.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
3219C3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 95 mm de diámetro interno, 170 mm de DE, 2.1890 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 25° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #06836566
No. Fabricante 3219C3
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
Precio6,470.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.1890 pulg., 55.600 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    2.1890 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    4.881 kg

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Aluminio
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    3219C3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359663631
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    144000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    135000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359663631

Descripción general

Descripción del fabricante
3219C3 BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like