Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cuerpo60
- Tamaño del puerto1 NPT
- Peso2.05 kg
Details
- Opciones incluidasSoporte de montaje
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Presión de prueba218 psi
- Ajustar rango de presión7 a 123 psi
- Rosca estándarNPT
Descripción general
Descripción del fabricante
AW60-N10B-Z-B FILTRO/REGULADOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad